Motion
JB025XP0-RBC

RBC BEARINGS INC
JB025XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.5000 in de diámetro interno, 3.1300 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897863
No. Fabricante JB025XP0-RBC
Precio726.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JB025XP0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 2.5000 in de diámetro interno, 3.1300 in de diámetro externo, 0.3125 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897863
No. Fabricante JB025XP0-RBC
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
Precio726.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.032 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1300 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/compuesto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JB025XP0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JB025XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina incluye 2.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, excelente para maquinaria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    JB025XP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637401468582
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    4270 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    848 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 lbf
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637401468582

Descripción general

Descripción del fabricante
JB025XP0 BRG