Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho25 mm
- Peso0.35 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica54700 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TA6025Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.35 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales de uso intensivo, equipos de construcción y maquinaria agrícola.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA6025Z
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTA
- Capacidad de carga estática108000 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto