Motion
SAA15CL0-RBC

RBC BEARINGS INC
SAA15CL0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 1.5000 in de diámetro interno, 1.8800 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898440
No. Fabricante SAA15CL0-RBC
Precio721.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
SAA15CL0-RBC

Rodamiento de bolitas delgado RBC®: 1.5000 in de diámetro interno, 1.8800 in de diámetro externo, 0.1875 in de ancho, abierto, C0
Artículo MI #06898440
No. Fabricante SAA15CL0-RBC
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
Precio721.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8800 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1F
  • Peso
    0.038 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SAA15CL0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 1.5", 1.875" OD, 0.1875" de ancho
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SAA15CL0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    SAA15CL0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 1.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.8800 pulg. de diámetro exterior, 0.1875 pulg. de ancho, adecuado para trabajos mecánicos ligeros.
  • Número de catálogo del fabricante
    SAA15CL0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400971069
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    11850 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    637400971069

Descripción general

Descripción del fabricante
SAA15CL0 BRG

También puede gustarle