Motion
VG-380-40-10

SYSTEM PLAST
VG-380-40-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Conjunto de guía de cadena, longitud total de 0.94 in, verde, material de aluminio (guía)
Artículo MI #06902559
No. Fabricante VG-380-40-10
Precio39.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-380-40-10

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Conjunto de guía de cadena, longitud total de 0.94 in, verde, material de aluminio (guía)
Artículo MI #06902559
No. Fabricante VG-380-40-10
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
Precio39.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía de cadena y cable
  • Detalles adicionales
    Guía de la cadena: 0.93" de ancho x 1.88" de alto x 120" de largo Verde UHMW-PE
  • Color
    Verde
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-380-40-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405488915
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-380-40-10
  • Conjunto de guía de cadena vertical con tira antidesgaste. El conjunto incluye extrusión de aluminio y tiras de desgaste UHMW verdes. Acepta la cadena de rodillos ANSI #40 y #2040 . La cubierta antidesgaste VG-P813 no está incluida en el conjunto.