Motion
VG-253N-S-58

SYSTEM PLAST
VG-253N-S-58

SOPORTE CON OJAL Y TUERCA PARA 5/8ROD
Artículo MI #06902585
No. Fabricante VG-253N-S-58
Precio62.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-253N-S-58

SOPORTE CON OJAL Y TUERCA PARA 5/8ROD
Artículo MI #06902585
No. Fabricante VG-253N-S-58
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
Precio62.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    1.2500 pulg.
  • Altura total
    2.2000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    5.0000 pulg.
  • Peso
    0.50 lb
  • Ancho
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte (montaje en barra - acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soporte de acero inoxidable; serie: VG-253N, para diámetro de barra: 5/8-in
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-253N-S-58
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405488250
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-253N-S-58
  • Soporte de montaje de varilla con ojal y tuerca. Proporciona sujeción y posicionamiento de varillas de diámetro exterior de 1/2, 5/8 y 3/4 pulgadas. Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez. Soporte y tornillería de acero inoxidable calibre 10 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle