Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.81
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPermite instalar varillas de ajuste unidas Valu Guide con articulación en el mismo plano que BeadRail, Speed-Rail o varillas de ajuste estándar para instalar paralelas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-040-01
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405483484
- MaterialAcero inoxidable
- Pernos de montajePernos de 5/16"
- Número de ranuras2
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAccesorios para rieles de talón y rieles de velocidad
- SerieVG-040
- UPC_NO787405483484
Descripción general
- Clip de esquina de BeadRail y SpeedRail. Permite instalar varillas de ajuste unidas Valu Guide con articulación en el mismo plano que BeedRail, SpeedRail o varillas de ajuste estándar para instalar en paralelo. Acero inoxidable.