Motion
VF-CR-38100-50

SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-50

DEVOLUCIÓN DE CADENA PROFILE3/8X1 50FT
Artículo MI #06902723
No. Fabricante VF-CR-38100-50
Precio5.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CR-38100-50

DEVOLUCIÓN DE CADENA PROFILE3/8X1 50FT
Artículo MI #06902723
No. Fabricante VF-CR-38100-50
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
Su precio$5.12/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Perfil de retorno de cadena, 3/8 in x 1 in, 50 pies Bobina
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CR-38100-50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405481787
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CR-38100-50
  • Perfil de retorno en serpentina ValuFlex para servicio pesado. UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.