Motion
ST5-R270

SYSTEM PLAST
ST5-R270

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.6250 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 40
Artículo MI #06902730
No. Fabricante ST5-R270
Precio18.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
ST5-R270

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.6250 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 40
Artículo MI #06902730
No. Fabricante ST5-R270
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
Precio18.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    2.0700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    2" sch 40 tubo
  • Insertar material
    Plástico Nolu-S
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio
  • UPC_NO
    787405476448

Descripción general

Descripción del fabricante
ST5-R270