Motion
ST4.5-R220

SYSTEM PLAST
ST4.5-R220

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5625 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 1-1/2" sch 40
Artículo MI #06902734
No. Fabricante ST4.5-R220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
ST4.5-R220

Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5625 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio pasante, 1.9000 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.6100 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 1-1/2" sch 40
Artículo MI #06902734
No. Fabricante ST4.5-R220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5050 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.6100 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    1.9000 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    1-1/2" sch 40 tubo
  • Insertar material
    Plástico Nolu-S
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    A través del orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
ST4.5-R220