Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.81 pulg.
- Longitud10.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.00 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo200 °F
- Material del raílNilatrón
- Tipo de raílEstándar
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga