Motion
RH-30-OR-MPM10-20

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MPM10-20

RH-30-OR-MPM10-20 SOPORTES DE CARRIL
Artículo MI #06903014
No. Fabricante RH-30-OR-MPM10-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MPM10-20

RH-30-OR-MPM10-20 SOPORTES DE CARRIL
Artículo MI #06903014
No. Fabricante RH-30-OR-MPM10-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3.1300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Altura total
    2.5800 pulg.
  • Longitud del poste
    0.7900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Color del mango
    Naranja
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Mango de rosca macho
  • Catálogo del fabricante
  • Par máximo
    250 pulg.
  • Serie
    RH-30
  • Material del poste
    Acero recubierto de óxido negro

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-30-OR-MPM10-20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"