Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango1.6300 pulg.
- Tamaño del mangoPequeño
- Altura total1.5100 pulg.
- Longitud del poste0.7900 pulg.
- Tamaño de la rosca10-24
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoMango de rosca macho
- Catálogo del fabricante
- Par máximo45 pulg.
- SerieRH-10
- Material del posteAcero recubierto de óxido negro