Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.5 pulg.
- Diámetro total0.5 pulg.
- Diámetro del eje0.44 pulg.
- Longitud del eje0,7500 pulg.
- Profundidad de la rosca0.75 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 UNC
Detalles
- ColorAcero inoxidable
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRP-0812SS
- MaterialAcero inoxidable
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAccesorios de rodillos mecanizados
Descripción general
- Ejes de corte de rodillo de acero inoxidable para uso en cojinetes de orificios ciegos. Se proporciona una sección hexagonal de 7/16 pulgadas en la porción exterior de manera que se puede usar una llave de extremo abierto para apretar el pasador contra el armazón del transportador usando un perno UNC de 5/16 pulgadas.