Motion
VF-CRCP-12

SYSTEM PLAST
VF-CRCP-12

CLIP DE CIERRE A PRESIÓN CON PASADORES DE ACETAL
Artículo MI #06903751
No. Fabricante VF-CRCP-12
Precio6.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VF-CRCP-12

CLIP DE CIERRE A PRESIÓN CON PASADORES DE ACETAL
Artículo MI #06903751
No. Fabricante VF-CRCP-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.3
  • Ancho máximo de la vaina
    0.4500 pulg.
  • Altura total
    1.3000 pulg.
  • Ancho general
    0.4500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.06 libras, 0.195
  • Ancho
    9.15, 0.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Devolución (serpentina)
  • Detalles adicionales
    Clip SnapLock con pines, acetal, 1/2"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    ACETAL
  • Número de catálogo del fabricante
    VF-CRCP-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405380929
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
VF-CRCP-12 CLIP, CIERRE A PRESIÓN, CON PASADORES, 1/2
  • Clip SnapLock con pasador para sistema de retorno en serpentín. Securley bloquea los perfiles ValuFlex en la varilla o tubería. Los pasadores actúan como espaciadores automáticos del bastidor lateral. Acetal negro.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"