Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina0.4500 pulg.
- Altura total1.3000 pulg.
- Ancho general0.4500 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.10 lb
- Ancho0.4500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioDevolución (serpentina)
- Detalles adicionalesClip de cierre a presión, varilla de 1/2"
- Dibujo CAD
- Insertar materialACETAL
- Número de catálogo del fabricanteVF-CRC-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405380868
- MaterialACETAL
Descripción general
- Clip SnapLock para sistema de retorno en serpentín. Securley bloquea los perfiles ValuFlex en la varilla o tubería. Acetal negro.