Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base2.0000 pulg.
- Carga estática máxima700 lb
- Longitud total6.1000 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte para máquinas ligeras.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-537
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástagoM16
- Almohadilla de vibraciónVG-538 (se vende por separado)