Motion
VG-520-02-S125-L7K

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L7K

Nivelador de soporte articulado para servicios pesados: serie VG-520-K , carga estática máx. de 7000 lb, vástago articulado ±2° , rosca de vástago 1 1/4-7 , diámetro de base de 4.8400 in, dos orificios de tracción, OAL de 7.5000 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904463
No. Fabricante VG-520-02-S125-L7K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L7K

Nivelador de soporte articulado para servicios pesados: serie VG-520-K , carga estática máx. de 7000 lb, vástago articulado ±2° , rosca de vástago 1 1/4-7 , diámetro de base de 4.8400 in, dos orificios de tracción, OAL de 7.5000 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904463
No. Fabricante VG-520-02-S125-L7K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.8400 pulg.
  • Carga estática máxima
    7000 lb
  • Longitud total
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio pesado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de retraso
  • Serie
    VG-520-K
  • Articulación del vástago
    ±2° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1 1/4-7
  • Almohadilla de vibración
    7000 lb - VG-514 (se vende por separado), 2600 lb - VG-514N (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-520-02-S125-L7K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"