Motion
VG-520-02-S125-L10T

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L10T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" para trabajos pesados Serie VG-520-T , Carga estática máx. de 7000 lb, Vástago articulado ±2° , Rosca de vástago 1 1/4-7 , Diámetro de base de 4.8400 in, Dos orificios de tracción, 9.9500 in OAL, Vástago de acero inoxidable, Base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904465
No. Fabricante VG-520-02-S125-L10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-520-02-S125-L10T

Nivelador articulado "Loc-A-Lign" para trabajos pesados Serie VG-520-T , Carga estática máx. de 7000 lb, Vástago articulado ±2° , Rosca de vástago 1 1/4-7 , Diámetro de base de 4.8400 in, Dos orificios de tracción, 9.9500 in OAL, Vástago de acero inoxidable, Base de poliamida reforzada
Artículo MI #06904465
No. Fabricante VG-520-02-S125-L10T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.8400 pulg.
  • Carga estática máxima
    7000 lb
  • Longitud total
    9.9500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transportador y soporte de maquinaria donde se requiere resistencia a la extracción del vástago.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de retraso
  • Serie
    VG-520
  • Articulación del vástago
    ±5°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1 1/4-7
  • Almohadilla de vibración
    VG-514 / VG-514N

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-520-02-S125-L10T
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Soporte de maquinaria de alta resistencia con tuerca de ajuste soldada al vástago. Fijación fijada al vástago a través de la base utilizada para ayudar a evitar la separación de la base del vástago.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"