Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima7000 lb
- Longitud total9.9500 pulg.
Detalles
- AplicaciónTransportador y soporte de maquinaria donde se requiere resistencia a la extracción del vástago.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-520
- Articulación del vástago±5°
- Material del vástagoRECUBIERTO EN ZINC
- Rosca del vástago1-8
- Almohadilla de vibraciónVG-514 / VG-514N
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, vástago revestido de zinc. Soporte de maquinaria de alta resistencia con tuerca de ajuste soldada al vástago. Fijación fijada al vástago a través de la base utilizada para ayudar a evitar la separación de la base del vástago.