Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima4400 lb
- Longitud total7.0300 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Dibujo CAD
- Material de fijaciónAcero inoxidable
- Tipo de niveladorNivelador articulado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-513
- Base estilo enchufeVG-513B-01-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-514 y VG-514N
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de alta resistencia para soporte de maquinaria.