Motion
R15-75-50

SYSTEM PLAST
R15-75-50

Rodillo de retorno liso - 0.7500 in de eje, 1.9700 in de diámetro del rodillo, 1.4800 in de ancho del rodillo, naranja, material del rodillo HDPE
Artículo MI #06904808
No. Fabricante R15-75-50
Precio7.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
R15-75-50

Rodillo de retorno liso - 0.7500 in de eje, 1.9700 in de diámetro del rodillo, 1.4800 in de ancho del rodillo, naranja, material del rodillo HDPE
Artículo MI #06904808
No. Fabricante R15-75-50
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
Precio7.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41 mm / 1.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    50 mm / 1.97 pulg.
  • Ancho general
    1.6100 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.9700 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.4800 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.75 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Color
    Naranja
  • Brida
    No
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    R15-75-50
  • Número de Upc del fabricante
    787405200692
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo liso
  • Serie
    R15
  • UPC_NO
    787405200692

Descripción general

Descripción del fabricante
321966
  • Retorno del hélice para la cadena y las correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron