Motion
VG-305-T2.0

SYSTEM PLAST
VG-305-T2.0

TAPA DE POSTE, POLIAMIDA, MONTAJE LATERAL, 2.
Artículo MI #06904849
No. Fabricante VG-305-T2.0
Precio54.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-305-T2.0

TAPA DE POSTE, POLIAMIDA, MONTAJE LATERAL, 2.
Artículo MI #06904849
No. Fabricante VG-305-T2.0
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
Precio54.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    4400 lb
  • Longitud total
    6.8100 pulg.
  • Espesor de la pared del tubo
    0.0650 pulg.
  • Tamaño del tubo/tubo
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sostiene las patas de soporte hechas de tubos de 2" de diámetro exterior.
  • Tipo de tapón
    Montaje lateral de la tapa del poste
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    POLIAMIDA
  • Serie
    VG-305
  • Tipo de tubo/tubo
    Tubo redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-305-T2.0
  • Tapón de poste de montaje lateral que sujeta los postes de apoyo hechos de tubo de 2 pulgadas
  • Poliamida reforzada con cierres de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"