Motion
VG-253B-S-58

SYSTEM PLAST
VG-253B-S-58

SOPORTE CON PERNO DE CABEZA HEXAGONAL, PARA 5/8IN
Artículo MI #06904902
No. Fabricante VG-253B-S-58
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-253B-S-58

SOPORTE CON PERNO DE CABEZA HEXAGONAL, PARA 5/8IN
Artículo MI #06904902
No. Fabricante VG-253B-S-58
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Descripción
    Soporte con perno de cabeza hexagonal, para varilla de 5/8"
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-253B-S-58
  • Número de Upc del fabricante
    787405186828
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Universal
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Soporte (montaje en barra - acero inoxidable)
  • Serie
    VG-253B

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-253B-S-58
  • Soporte de montaje de varilla con perno de cabeza hexagonal. La fijación con tornillo de fijación proporciona sujeción y posicionamiento para barras de diámetro exterior de 1/2, 5/8 y 3/4 pulgadas. Construcción de alta resistencia para mayor resistencia y rigidez. Soporte de acero inoxidable calibre 10 y perno de cabeza hexagonal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"