Motion
VG-221Q-05-25-516

SYSTEM PLAST
VG-221Q-05-25-516

SOPORTE, PUENTE DE DERIVACIÓN, FXD, 5 pulg., 516
Artículo MI #06904944
No. Fabricante VG-221Q-05-25-516
Precio378.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-221Q-05-25-516

SOPORTE, PUENTE DE DERIVACIÓN, FXD, 5 pulg., 516
Artículo MI #06904944
No. Fabricante VG-221Q-05-25-516
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
Su precio$378.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    SpeedSet (soporte de poliamida)
  • Detalles adicionales
    Soporte fijo SpeedSet, 5/16, manguito de 5", recorrido de ~2-1/2"
  • Rango de ajuste
    De 0 a 2.5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-221Q-05-25-516
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405175907
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-221Q-05-25-516
  • Soportes SpeedSet fijos. Soporte de riel guía de alta resistencia con ranuras más largas para permitir centros de pernos de montaje de hasta 3 pulgadas. Se utiliza para transportadores de funcionamiento recto y solo permite ajustes de entrada y salida en ángulo recto con respecto al transportador. Los soportes SpeedSet ofrecen ajustes preestablecidos del riel guía del transportador que son rápidos y precisos sin necesidad de herramientas. Soporte de poliamida. Conjunto de barra y resorte de acero inoxidable. Botón pulsador de PVC. Incluye un espaciador QPC.