Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10.2500 pulg.
- Diámetro de la varilla0.7500 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesSoporte de raíl guía para servicios pesados, poliamida,~3/4" Varilla
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-221-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405175631
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de riel guía de alta resistencia con ranuras más largas para permitir centros de pernos de montaje de hasta 3 pulgadas. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Casquillo de mando de inserción de latón niquelado. Herrajes de acero inoxidable.