Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla5.0000 pulg.
- Peso0.38 lb
Detalles
- Tipo de accesorioVarillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
- Detalles adicionalesBarras de soporte; longitud: 12 pulg., para diámetro de barra: 5/8-in
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-215-12-58T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405175242
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Tubo de acero inoxidable con barras de soporte de tapas de polietileno negras. Estas varillas de soporte se pueden utilizar con bloques transversales accesorios, soportes y abrazaderas. Están fabricados con tubos de acero inoxidable de 5/8 pulgadas de diámetro exterior. Los extremos están tapados con un tapón de polietileno negro.