Motion
VG-215-12-12T

SYSTEM PLAST
VG-215-12-12T

VARILLA, MONTAJE, acero inox., TUBO, 1/2X12 pulg.
Artículo MI #06904954
No. Fabricante VG-215-12-12T
Precio37.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-215-12-12T

VARILLA, MONTAJE, acero inox., TUBO, 1/2X12 pulg.
Artículo MI #06904954
No. Fabricante VG-215-12-12T
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
Su precio$37.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    14.2, 12.0000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la varilla
    12.0000 pulg.
  • Peso
    0.29 libras, 0.12
  • Ancho
    10.8

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Detalles adicionales
    Varilla de soporte; longitud: 12 pulg., para diámetro de varilla: 1/2-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-215-12-12T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405175211
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-215-12-12T
  • Tubo de acero inoxidable con barras de soporte de tapas de polietileno negras. Estas varillas de soporte se pueden utilizar con bloques transversales accesorios, soportes y abrazaderas. Están fabricados con tubos de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior. Los extremos están tapados con un tapón de polietileno negro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle