Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.33 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
Detalles
- DescripciónSoporte de acero inoxidable con lengüeta de posicionamiento
- Número de catálogo del fabricanteVG-213T-12-01
- Número de Upc del fabricante787405175044
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoportes (acero inoxidable)
- SerieVG-213
Descripción general
- Soporte de acero inoxidable con lengüeta de posicionamiento. Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.