Especificaciones
Dimensiones
- Espesor del soporte0.1875 pulg.
Detalles
- DescripciónL SOPORTE, ACERO INOXIDABLE 3/16", C SUPERIOR / C INFERIOR, INCLUYE ACCESORIOS
- Número de catálogo del fabricanteVG-205-CC-316-S
- Número de Upc del fabricante787405171015
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoporte (L de metal)
- SerieVG-205
Descripción general
- Dos soportes en ángulo reforzado. Acero inoxidable pulido. Hardware incluido.