Motion
VG-204F-90-316S

SYSTEM PLAST
VG-204F-90-316S

Barra de montaje - 9.0000 in de longitud, 1.0000 in de ancho, 0.1875 in de grosor, acero
Artículo MI #06905053
No. Fabricante VG-204F-90-316S
Precio48.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-204F-90-316S

Barra de montaje - 9.0000 in de longitud, 1.0000 in de ancho, 0.1875 in de grosor, acero
Artículo MI #06905053
No. Fabricante VG-204F-90-316S
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
Su precio$48.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pulg.
  • Longitud de montaje
    9.0000 pulg.
  • Espesor del soporte
    0.1875 pulg.
  • Ancho de montaje
    1.0000 pulg.
  • Altura de ranura
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la ranura
    0.4200 pulg.
  • Rosca
    0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versátil y que ahorra tiempo, posiciones de barras de montaje, riel de guía. Se puede utilizar de forma independiente o en combinación con la abrazadera de raíl VG-022 y otros componentes de Valu Guide.
  • Aplicaciones
    Se utiliza para soportar rieles guía en líneas transportadoras.
  • Tipo de orificio
    Ranurado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-204F-90-316S
  • Número de Upc del fabricante
    787405170704
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Soporte (fijo en metal)
  • Serie
    VG-204

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-204F-90-316S
  • Barra de montaje de acero inoxidable. Carril guía de posiciones de barras de montaje versátil y que ahorra tiempo. Se puede utilizar de forma independiente o en combinación con varios componentes de Valu Guide. Se incluyen 3/8 pernos de carro y arandelas.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good