Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.5 pulg.
- Longitud de montaje7.5000 pulg.
- Espesor del soporte0.1875 pulg.
- Ancho de montaje1.0000 pulg.
- Altura de ranura2.0000 pulg.
- Ancho de la ranura0.4200 pulg.
- Rosca0.375 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesVersátil y que ahorra tiempo, posiciones de barras de montaje, riel de guía. Se puede utilizar de forma independiente o en combinación con la abrazadera de raíl VG-022 y otros componentes de Valu Guide.
- AplicacionesSe utiliza para soportar rieles guía en líneas transportadoras.
- Dibujo CAD
- Tipo de orificioRanurado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-204F-75-316S
- Número de Upc del fabricante787405170674
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónImperial
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoporte (fijo en metal)
- SerieVG-204
Descripción general
- Barra de montaje de acero inoxidable. Carril guía de posiciones de barras de montaje versátil y que ahorra tiempo. Se puede utilizar de forma independiente o en combinación con varios componentes de Valu Guide. Se incluyen 3/8 pernos de carro y arandelas.