Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.2900 pulg.
- Ancho máximo de la vaina2.0800 pulg.
- Altura total9.8900 pulg.
- Ancho general2.0800 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso1.23 lb
- Ancho2.0800 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesConjunto de tapa giratoria, acero inoxidable, varilla de 5/8 in
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203LHTS-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405170056
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte giratorio. Soporte para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Tapón giratorio y herrajes de acero inoxidable.