Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.50
- Altura total9.8900 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso1.22 lb
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (poliamida)
- Detalles adicionalesConjunto de tapa giratoria, acero inoxidable, varilla de 1/2 in
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203LHTS-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405170049
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte giratorio. Soporte para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Tapón giratorio y herrajes de acero inoxidable.