Motion
VG-203LHS-12

SYSTEM PLAST
VG-203LHS-12

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Soporte para riel guía, material de poliamida
Artículo MI #06905079
No. Fabricante VG-203LHS-12
Precio69.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-203LHS-12

Accesorio de cadena para transportador de parte superior plana - Soporte para riel guía, material de poliamida
Artículo MI #06905079
No. Fabricante VG-203LHS-12
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
Su precio$69.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud
    3.2900 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    2.0800 pulg.
  • Altura total
    8.9100 pulg.
  • Ancho general
    2.0800 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.96 lb
  • Ancho
    2.0800 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte (poliamida)
  • Detalles adicionales
    Conjunto de tapa giratoria, acero inoxidable, varilla de 1/2 in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-203LHS-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405170018
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-203LHS-12
  • Soporte giratorio. Soporte para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo y pomo del soporte de poliamida. Tapón giratorio y herrajes de acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle