Motion
VG-203HTS-12

SYSTEM PLAST
VG-203HTS-12

Accesorio de cadena de transportador de parte superior plana - Conjunto de tapón de transición, material de poliamida
Artículo MI #06905082
No. Fabricante VG-203HTS-12
Precio65.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-203HTS-12

Accesorio de cadena de transportador de parte superior plana - Conjunto de tapón de transición, material de poliamida
Artículo MI #06905082
No. Fabricante VG-203HTS-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud
    0.5, 2.0800 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    2.0800 pulg.
  • Altura total
    4.1900 pulg.
  • Ancho general
    2.0800 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.9, 0.86 libras
  • Ancho
    1.4, 2.0800 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soporte (poliamida)
  • Detalles adicionales
    Soportes para riel guía; Serie: VG-203, para varilla diám.: 0.625-in
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    VG-203L Cuerpo
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-203HTS-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405169944
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-203HTS-12
  • Conjunto de tapa giratoria. Soporte para rieles guía donde se requiere ajuste giratorio. Para usar en el cuerpo VG-203L . Tapón y herrajes de acero inoxidable. Perilla de poliamida.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle