Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.8
- Altura total3.2800 pulg.
- Diámetro de la varilla0.6250 pulg.
- Peso0.56 libras, 0.6
- Ancho4.2
Detalles
- Tipo de accesorioAccesorios de soporte
- Detalles adicionalesSoportes para riel guía; Serie: VG-203, para varilla diám.: 0.625-in
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203HS-58
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405169920
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Conjunto de tapa giratoria. Soporte para rieles guía donde se requiere ajuste giratorio. Para usar en el cuerpo VG-203L . Tapón y herrajes de acero inoxidable. Perilla de poliamida.