Motion
F-60B20ML7-PPG

SYSTEM PLAST
F-60B20ML7-PPG

Brida de rodillo - Tamaño de eje de 20 mm, Diámetro de brida de 60 mm, Verde, Material de polipropileno
Artículo MI #06905155
No. Fabricante F-60B20ML7-PPG
Precio3.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
F-60B20ML7-PPG

Brida de rodillo - Tamaño de eje de 20 mm, Diámetro de brida de 60 mm, Verde, Material de polipropileno
Artículo MI #06905155
No. Fabricante F-60B20ML7-PPG
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
Su precio$3.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    60 mm / 2.36 pulg.
  • Grosor de la brida
    7.25 mm
  • Longitud
    7.25 mm
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Tamaño del eje
    20 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F-60B20ML7-PPG
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405101791
  • Material
    POLIPROPILENO
  • Tipo de modelo
    Brida
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Serie
    RF
  • UPC_NO
    787405101791

Descripción general

Descripción del fabricante
F-60B20ML7-PPG
  • Brida para rodillos de retorno. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos Material de polipropileno.