Motion
RF-50B18ML43-PEG

SYSTEM PLAST
RF-50B18ML43-PEG

Rodillo de retorno con brida simple - Eje de 0.6875 pulg., 18 mm, Diámetro del rodillo de 1.9700 pulg., Ancho del rodillo de 1.5100 pulg., Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06905160
No. Fabricante RF-50B18ML43-PEG
Precio7.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RF-50B18ML43-PEG

Rodillo de retorno con brida simple - Eje de 0.6875 pulg., 18 mm, Diámetro del rodillo de 1.9700 pulg., Ancho del rodillo de 1.5100 pulg., Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06905160
No. Fabricante RF-50B18ML43-PEG
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
Su precio$7.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    65 mm / 2.56 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Longitud
    43 mm / 1.69 pulg.
  • Diámetro exterior
    50 mm / 1.97 pulg.
  • Ancho general
    1.6900 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.9700 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5100 pulg.
  • Diámetro del eje
    18 mm / 0.6875 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Brida
    Sí
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RF-50B18ML43-PEG
  • Número de Upc del fabricante
    787405090149
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo simple - Bridado
  • Serie
    RF15

Descripción general

Descripción del fabricante
RF-50B18ML43-PEG
  • Reller de retorno con brida para cadena y correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable