Motion
VG-118-04

SYSTEM PLAST
VG-118-04

ABRAZADERA DE EMPALME DE RAÍL, ACERO INOXIDABLE,
Artículo MI #06905186
No. Fabricante VG-118-04
Precio32.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-118-04

ABRAZADERA DE EMPALME DE RAÍL, ACERO INOXIDABLE,
Artículo MI #06905186
No. Fabricante VG-118-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Longitud del perno
    0.64 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Altura
    1.1
  • Longitud
    1, 4.0000 pulg.
  • Ancho
    2.3

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conecta los extremos de dos rieles guía. El soporte rígido de alta resistencia resiste la flexión, se instala fácilmente sobre el riel y se puede atornillar directamente a un soporte.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Grupo y clase
    Soluciones de guía lateral
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-118-04
  • Número de Upc del fabricante
    787405074248
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Abrazadera de raíl (empalme)
  • Serie
    VG-118
  • Manómetro de acero
    13 ga
  • Diseño de tipo
    Abrazadera de empalme

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-118-04
  • Abrazadera de empalme de raíl. Conecta los extremos de dos rieles guía. El soporte rígido de alta resistencia resiste el doblado, se instala fácilmente y se puede atornillar directamente a un soporte. Acero inoxidable, calibre 13 . Hardware incluido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron