Motion
VG-020-R3

SYSTEM PLAST
VG-020-R3

Barra de ajuste - Barra sólida, 3.0000 in de longitud, 0.5000 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905212
No. Fabricante VG-020-R3
Precio16.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-020-R3

Barra de ajuste - Barra sólida, 3.0000 in de longitud, 0.5000 in de diámetro, acero
Artículo MI #06905212
No. Fabricante VG-020-R3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la varilla
    1/2 pulg.
  • Longitud de la varilla
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sujeta firmemente el riel guía en su posición y se ajusta rápidamente cuando es necesario.
  • Aplicaciones
    Se utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-020-R3
  • Número de Upc del fabricante
    787405035942
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de varilla
    Varilla de ajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-020-R3
  • Acero inoxidable. Varillas de ajuste para extremos de varilla. La varilla de acero inoxidable pulido se fija a los extremos de la varilla VG-019-12 o VG-020-01 . Sujeta firmemente el riel guía en su posición y lo ajusta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"