Motion
VG-018M-03

SYSTEM PLAST
VG-018M-03

Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de M8 in, longitud para perno de 25.5 mm, acero inoxidable
Artículo MI #06905227
No. Fabricante VG-018M-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-018M-03

Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de M8 in, longitud para perno de 25.5 mm, acero inoxidable
Artículo MI #06905227
No. Fabricante VG-018M-03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del perno
    25.5 mm
  • Tamaño de la rosca del perno
    M8
  • Altura
    0.8500 pulg.
  • Longitud
    1.0000 pulg.
  • Rosca
    M8
  • Ancho
    0.8500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo de compresión de dos piezas para un fácil montaje y ajuste. Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste. Tuerca y arandela no incluidas.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Pesado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-018M-03
  • Número de Upc del fabricante
    787405035683
  • Material
    Acero inoxidable
  • Par máximo
    17 pies-libras
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Abrazadera de raíl (simple)
  • Serie
    VG-018
  • Manómetro de acero
    16 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-018M-03
  • Clip de alta resistencia para soporte del riel guía
  • Estilo de compresión de dos piezas para un montaje y ajuste sencillos
  • Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste
  • Acero inoxidable, calibre 13
  • Hardware no incluido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"