Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.8
- Longitud3, 2.0000 pulg.
- Ancho0.5
Detalles
- Tipo de accesorioManguito de empalme
- Detalles adicionalesConecta los extremos de dos rieles guía. Este manguito de ajuste ajustado se puede golpear con un martillo.
- Grupo y claseSoluciones de guía lateral
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-013-01-316
- Número de Upc del fabricante787405033320
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (empalme)
- SerieVG-013
- Manómetro de acero14 ga
- Diseño de tipoManguito de empalme
Descripción general
- Se utiliza un solo manguito de empalme para conectar dos extremos del riel guía. Este manguito de ajuste ajustado se puede golpear con un martillo, sin necesidad de tornillos ni pernos. Acero inoxidable 316 , calibre 14 .