Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno5/16 pulg.
- Altura1.0800 pulg., 1
- Longitud4.7, 1.1400 pulg.
- Ancho5.2, 0.9800 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConecta el riel guía a los soportes o a las varillas de ajuste. Cuando el clip está suelto, el riel puede encajarse en el clip. A medida que se aprieta el perno, aumenta la fuerza de sujeción en el riel.
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio ligero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-016-02
- Número de Upc del fabricante726166196486
- MaterialACETAL
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (simple)
- SerieVG-016
- Manómetro de acero14 ga
Descripción general
- Pinza de compresión de plástico acetal de uso ligero, para soporte de riel guía
- Conecta el riel guía a los soportes o a las varillas de ajuste
- Cuando el clip está suelto, el riel puede encajarse en el clip
- A medida que se aprieta el perno, aumenta la fuerza de sujeción en el raíl