Motion
224342

GRACO INC
224342

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, 10:1 relación
Artículo MI #06908364
No. Fabricante 224342
Precio9,665.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
224342

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, 10:1 relación
Artículo MI #06908364
No. Fabricante 224342
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
Su precio$9,665.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    0.5000 pulg. NPT hembra
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    360 psi
  • Material de la bomba
    Acero inoxidable
  • Relación de la bomba
    10:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
224-342 BOMBA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"