Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud12.3 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Congelador
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE PUNTO SINTÉTICO DE ALTA VISIBILIDAD, L
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteY9239TL
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosGuantes para clima frío
- Tipos de productosGuantes de mano
- Tipo de protecciónGuantes para clima frío
- TipoGuantes
- UPC_NO43551060987
Descripción general
- THERMAL, PALMA DE NITRILO