Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9.5
- Peso0.55
Detalles
- AplicacionesConstrucción,Propósito general
- Tipo de cierrePuño de seguridad
- ColorBeige, negro
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroTérmica
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Palma doble con espalda de tela
- Características de la palmaCowhide
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C100
- Piel de vaqueta plena flor
- Parte trasera de algodón
- Muñeca elástica fruncida
- Puño de seguridad sin cordones