Motion
IDU37E-30-L
Secador de aire refrigerado - 201.29 scfm a 50 Hz, 215.42 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 145 psi máx., Fase 3 , 200/220 V CA, 50/60 Hz, Tamaño de puerto BSPT 1-1/2 , Refrigerante R 407.c
Artículo MI #06919924
No. Fabricante IDU37E-30-L
Precio4,239.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado - 201.29 scfm a 50 Hz, 215.42 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 145 psi máx., Fase 3 , 200/220 V CA, 50/60 Hz, Tamaño de puerto BSPT 1-1/2 , Refrigerante R 407.c
Artículo MI #06919924
No. Fabricante IDU37E-30-L
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
Precio4,239.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53.150 pulg.
  • Longitud total
    33.660 pulg.
  • Ancho general
    16.300 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 BSPT

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IDU37E-30-L SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Mayor resistencia a la corrosión con el uso de intercambiador de calor tipo placa de acero inoxidable
  • Protege el equipo neumático de la humedad
  • Temperatura nominal del aire de entrada: 55°C
  • Refrigerante R134a (HFC)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"