Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4-1/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.8130 pulg.
- Tamaño de la roscaM18 x 2.5
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD7
Descripción general
Descripción del fabricante
30958 2102M ÓNICE M18 X 2.5 SP/FL D7 4FL