Motion
MT8734162
MORSE Macho de roscar de plaquita roscada para herramientas de corte ® - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, #10 – Tamaño de rosca 24
Artículo MI #06922943
No. Fabricante MT8734162
Precio22.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar de plaquita roscada para herramientas de corte ® - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, #10 – Tamaño de rosca 24
Artículo MI #06922943
No. Fabricante MT8734162
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
Precio22.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    2072
  • Estilo de toque
    STI-mano
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
34162 2072 10-24 TAPÓN STI H3 3FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"