Motion
MX1084719
Macho de roscar manual de canal recto MARXMAN de herramientas de mantenimiento, serie 111 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , dirección a la derecha
Artículo MI #06925209
No. Fabricante MX1084719
Price$14.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual de canal recto MARXMAN de herramientas de mantenimiento, serie 111 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , dirección a la derecha
Artículo MI #06925209
No. Fabricante MX1084719
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
Su precio$14.08/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Thread Length  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Details

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    111
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
84719 111 CONO ISO M3 X 0.50 D3 3FL BRT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo